{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Diabolo | |
⌀ nominal DC | 7,5 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură monobloc | |
Standard | DIN 6537 K | |
Execuţie | 4×D | |
Tip | H | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 29,8 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bar | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 41 mm | |
Lungimea totală L | 79 mm | |
⌀ cozii Ds | 8 mm | |
Avans f în oţel < 60 HRC | 0,08 mm/rot | |
Inel colorat | roşu | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122371 7,5 | |
EAN / GTIN | 4045197969170 | |
Număr producător | 122371 7,5 |
Acest articol |
Recomandări |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GARANT Diabolo Burghiu ultraperformant din carbură, tip HPC, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm sau inch): 7,5
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat
98,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
36,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
20 livrabil imediat
62,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
42 livrabil imediat
32,90 €
26,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
29 livrabil imediat
58,60 €
31,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat
51,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
92,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
137 livrabil imediat
29,54 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
94 livrabil imediat
46,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat
55,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
48 livrabil imediat
27,87 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Execuţie | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 |
Materialul sculei | Carbură monobloc | Carbură | Carbură | Carbură | Carbură | Carbura | Carbura | Carbura | Carbura | Carbură monobloc | Carbură monobloc |
Unghiul la vârf | 140 grad | 140 grad | 140 grad | 140 grad | 140 grad | 135 grad | 135 grad | 140 grad | 140 grad | 140 grad | 140 grad |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | h7 | h7 | m7 | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 | m7 |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 41 mm | 41 mm | 41 mm | 41 mm | 41 mm | 41 mm | 41 mm | 41 mm | 41 mm | 41 mm | 41 mm |
⌀ cozii Ds | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |