{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Diabolo | |
⌀ nominal DC | 2 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură monobloc | |
Standard | DIN 6537 K | |
Execuţie | 4×D | |
Tip | H | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 17 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bar | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 20 mm | |
Lungimea totală L | 55 mm | |
⌀ cozii Ds | 4 mm | |
Avans f în oţel < 60 HRC | 0,013 mm/rot | |
Inel colorat | roşu | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122371 2 | |
EAN / GTIN | 4045197968883 | |
Număr producător | 122371 2 |
Acest articol |
Recomandări |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GARANT Diabolo Burghiu ultraperformant din carbură, tip HPC, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm sau inch): 2
La cerere
În stoc
23 livrabil imediat
73,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
173 livrabil imediat
44,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
207 livrabil imediat
53,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
73 livrabil imediat
72,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat
78,20 €
47,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
24 livrabil imediat
49,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
26 livrabil imediat
67,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
31 livrabil imediat
84,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
173 livrabil imediat
34,84 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
155 livrabil imediat
40,35 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
86 livrabil imediat
53,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Semistandard | da | da | da | da | da | da | da | da | da | da | da |
Strat de acoperire | TiAlN | TiN | TiN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | DLC | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
⌀ nominal DC | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
Standard | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Materialul sculei | Carbură monobloc | Carbură | Carbură | Carbură | Carbura | Carbura | Carbura | carbură | Carbura | Carbura | Carbură monobloc |
Unghiul la vârf | 140 grad | 140 grad | 140 grad | 135 grad | 140 grad | 135 grad | 135 grad | 135 grad | 140 grad | 140 grad | 140 grad |
⌀ cozii Ds | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm |