{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Diabolo | |
⌀ nominal DC | 2,5 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură monobloc | |
Standard | DIN 6537 K | |
Execuţie | 4×D | |
Tip | H | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 16,3 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bar | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 20 mm | |
Lungimea totală L | 55 mm | |
⌀ cozii Ds | 4 mm | |
Avans f în oţel < 60 HRC | 0,02 mm/rot | |
Inel colorat | roşu | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122371 2,5 | |
EAN / GTIN | 4045197968937 | |
Număr producător | 122371 2,5 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
GARANT Diabolo Burghiu ultraperformant din carbură, tip HPC, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA 2,5
La cerere
În stoc
23 livrabil imediat
73,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
281 livrabil imediat
38,48 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | TiAlN | TiAlN |
⌀ nominal DC | 2,5 | 2,5 |
Standard | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | h7 |
Strategie de aşchiere | HPC | HPC |
⌀ cozii Ds | 4 | 4 |
Serie | Diabolo | Pro Steel |