{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Diabolo | |
⌀ nominal DC | 7 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură monobloc | |
Standard | DIN 6537 K | |
Execuţie | 4×D | |
Tip | H | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 23,5 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bar | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 34 mm | |
Lungimea totală L | 79 mm | |
⌀ cozii Ds | 8 mm | |
Avans f în oţel < 60 HRC | 0,08 mm/rot | |
Inel colorat | roşu | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122371 7 | |
EAN / GTIN | 4045197969163 | |
Număr producător | 122371 7 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
GARANT Diabolo Burghiu ultraperformant din carbură, tip HPC, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA 7
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat
98,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
100 livrabil imediat
62,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
104,50 €
53,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
86 livrabil imediat
46,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Semistandard | da | da | da | da |
Inel colorat | roşu | verde | verde | verde |
⌀ nominal DC | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
Standard | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Materialul sculei | Carbură monobloc | Carbură | Carbura | Carbura |
Unghiul la vârf | 140 grad | 140 grad | 140 grad | 140 grad |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | h7 | h7 | h7 |