{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Diabolo | |
⌀ nominal DC | 11,5 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură monobloc | |
Standard | DIN 6537 K | |
Execuţie | 4×D | |
Tip | H | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 37,8 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bar | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 55 mm | |
Lungimea totală L | 102 mm | |
⌀ cozii Ds | 12 mm | |
Avans f în oţel < 60 HRC | 0,12 mm/rot | |
Inel colorat | roşu | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122371 11,5 | |
EAN / GTIN | 4062406065959 | |
Număr producător | 122371 11,5 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
GARANT Diabolo Burghiu ultraperformant din carbură, tip HPC, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm sau inch): 11,5
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat
174,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
27 livrabil imediat
96,40 €
35,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
181,50 €
50,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
90,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat
144,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
HOLEX Pro INOX Burghiu din carbură monobloc, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA, AlTiN, ⌀ DC m7: 11,5mm
La cerere
În stoc
91 livrabil imediat
82,16 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Inel colorat | roşu | albastru | roz | roşu | roz | albastru |
⌀ nominal DC | 11,5 mm | 11,5 mm | 11,5 mm | 11,5 mm | 11,5 mm | 11,5 mm |
Standard | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Materialul sculei | Carbură monobloc | Carbură | Carbură | Carbură monobloc | Carbură monobloc | Carbură monobloc |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | m7 | m6 | h7 | m7 | m7 |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55,05 mm | 55 mm |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 37,8 mm | 37,8 mm | 37,8 mm | 37,8 mm | 37,8 mm | 37,8 mm |