{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Diabolo | |
⌀ nominal DC | 15,8 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură monobloc | |
Standard | DIN 6537 K | |
Execuţie | 4×D | |
Tip | H | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 41,3 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bar | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 65 mm | |
Lungimea totală L | 115 mm | |
⌀ cozii Ds | 16 mm | |
Avans f în oţel < 60 HRC | 0,16 mm/rot | |
Inel colorat | roşu | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122371 15,8 | |
EAN / GTIN | 4062406088507 | |
Număr producător | 122371 15,8 |
Acest articol |
Recomandări |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GARANT Diabolo Burghiu ultraperformant din carbură, tip HPC, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm sau inch): 15,8
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat
265,00 €
117,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
72 livrabil imediat
108,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
18 livrabil imediat
176,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat
257,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat
97,60 €
63,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
146,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat
254,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
73 livrabil imediat
84,24 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
44 livrabil imediat
134,68 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
156,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
HOLEX Pro INOX Burghiu din carbură monobloc, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA, AlTiN, ⌀ DC m7: 15,8mm
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
79,25 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Inel colorat | roşu | fără | verde | albastru | albastru | verde | verde | verde | verde | roşu | albastru |
Lungimea totală L | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm |
Standard | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Materialul sculei | Carbură monobloc | Carbură | Carbură | Carbură | Carbură | Carbura | Carbura | Carbura | Carbura | Carbură monobloc | Carbură monobloc |
Unghiul la vârf | 140 grad | 140 grad | 140 grad | 135 grad | 140 grad | 135 grad | 135 grad | 140 grad | 140 grad | 140 grad | 140 grad |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | h7 | h7 | h7 | m7 | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 | m7 |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |