{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Diabolo | |
⌀ inch-nominal corespunde | 5,56 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură monobloc | |
Standard | DIN 6537 K | |
Execuţie | 4×D | |
Tip | H | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 19,66 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bar | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 28 mm | |
Lungimea totală L | 66 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Avans f pentru oţel < 1100 N/mm2 | 0,15 mm/rot | |
Avans f în oţel < 60 HRC | 0,055 mm/rot | |
Inel colorat | roşu | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122371 7/32 | |
EAN / GTIN | 4062406116859 | |
Număr producător | 122371 7/32 |
Acest articol |
Recomandări |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GARANT Diabolo Burghiu ultraperformant din carbură, tip HPC, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm sau inch): 7/32
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat
73,00 €
20,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat
88,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
85 livrabil imediat
27,77 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
17 livrabil imediat
34,42 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
85 livrabil imediat
27,77 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
85 livrabil imediat
27,77 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
17 livrabil imediat
34,42 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
17 livrabil imediat
34,42 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat
88,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Execuţie | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Răcire interioară | Da, cu 25 bar | Da, cu 25 bar | nu | Da, cu 25 bar | nu | nu | Da, cu 25 bar | Da, cu 25 bar | Da, cu 25 bar |
Standard | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HE cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HE cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 |
Unghiul la vârf | 140 grad | 145 grad | 140 grad | 140 grad | 140 grad | 140 grad | 140 grad | 140 grad | 145 grad |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 19,66 mm | 19,7 mm | 19,7 mm | 19,8 mm | 19,66 mm | 19,66 mm | 19,66 mm | 19,66 mm | 19,66 mm |