{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 2 mm | |
Strat de acoperire | TiN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | DIN 6537 K | |
Execuţie | 4×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 17 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 20 mm | |
Lungimea totală L | 55 mm | |
⌀ cozii Ds | 4 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Avans f în oţel < 900 N/mm2 | 0,06 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122310 2 | |
EAN / GTIN | 4045197261946 | |
Număr producător | 122310 2 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Burghiu ultraperformant din carbură, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA 2
La cerere
În stoc
193 livrabil imediat
44,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
138 livrabil imediat
53,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
40 livrabil imediat
75,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
251 livrabil imediat
67,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
39,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Semistandard | da | da | da | da | da |
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Inel colorat | fără | verde | verde | verde | fără |
Răcire interioară | nu | Da, cu 25 bari | nu | Da, cu 25 bari | nu |
Standard | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 | DIN 6537 | Normă de fabricaţie |
⌀ cozii Ds | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |