{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 9,4 mm | |
Strat de acoperire | TiN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | DIN 6537 K | |
Execuţie | 4×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 32,9 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 47 mm | |
Lungimea totală L | 89 mm | |
⌀ cozii Ds | 10 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Avans f în oţel < 900 N/mm2 | 0,22 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122310 9,4 | |
EAN / GTIN | 4045197043986 | |
Număr producător | 122310 9,4 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
Burghiu ultraperformant din carbură, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA, TiN, ⌀ DC h7 (mm sau inch): 9,4
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
42,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
38,60 €
19,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat
58,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
24 livrabil imediat
33,49 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
58 livrabil imediat
31,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Inel colorat | fără | albastru | verde | verde | albastru |
Lungimea totală L | 89 mm | 89 mm | 89 mm | 89 mm | 89 mm |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu | nu |
Materialul sculei | Carbură | Carbură | Carbura | Carbura | Carbură monobloc |
Unghiul la vârf | 140 grad | 140 grad | 135 grad | 140 grad | 140 grad |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | m7 | h7 | h7 | m7 |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 32,9 mm | 32,9 mm | 32,9 mm | 32,9 mm | 32,9 mm |