{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 3,5 mm | |
Strat de acoperire | TiN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | DIN 6537 K | |
Execuţie | 4×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 14,8 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 20 mm | |
Lungimea totală L | 62 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Avans f în oţel < 900 N/mm2 | 0,11 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122310 3,5 | |
EAN / GTIN | 4045197043450 | |
Număr producător | 122310 3,5 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Burghiu ultraperformant din carbură, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA 3,5
La cerere
În stoc
104 livrabil imediat
35,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
104 livrabil imediat
35,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
31 livrabil imediat
75,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
31 livrabil imediat
75,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | TiN | TiN | TiAlN | TiAlN |
Execuţie | 4×D | 4×D | 6×D | 6×D |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu |
⌀ nominal DC | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
Materialul sculei | Carbură | Carbură | Carbura | Carbură |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | h7 | h7 | h7 |
⌀ cozii Ds | 6 | 6 | 6 | 6 |