GARANT Master Steel SPEED Burghiu din carbură monobloc, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA 3,3 mm

Cod articol: 122415 3,3

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 0,01 € /buc.
La cerere
În stoc
27 livrabil imediat
  • Materialul sculei: Carbura
  • Standard: DIN 6537 K
  • Execuţie: 4×D
  • Toleranţă ⌀ nominal: h7
  • Număr de dinţi Z: 2

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Master Steel
⌀ nominal DC 3,3 mm
Strat de acoperire TiAlN
Materialul sculei Carbura
Standard DIN 6537 K
Execuţie 4×D
Toleranţă ⌀ nominal h7
Număr de dinţi Z 2
Unghiul la vârf 135 grad
adâncime maximă de găurire recomandată L2 15,1 mm
Coadă tip DIN 6535 HA cu h6
Răcire interioară nu
Strategie de aşchiere HPC
Semistandard da
Lungimea canalului de aşchii Lc 20 mm
Lungimea totală L 62 mm
⌀ cozii Ds 6 mm
Toleranţa arborelui h6
Avans f pentru oţel < 1100 N/mm2 0,12 mm/rot
Inel colorat verde
Tip produs Burghiu elicoidal

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 122415 3,3
EAN / GTIN 4045197783844
Număr producător 122415 3,3

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
170
Oţel < 750 N/mm²
P
150
Oţel < 900 N/mm²
P
120
Oţel < 1100 N/mm²
P
110
Oţel < 1400 N/mm²
P
60
Fontă
K
110
GGG
K
100
Uni
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Creat pentru utilizarea cu viteze de aşchiere foarte mari. Recomandat în special pentru maşini cu putere redusă şi turaţii mari.
  • Reducere semnificativă a forţelor de aşchiere datorită geometriei speciale de aşchiere.
  • Strat de acoperire pentru rezistenţă optimă la uzură chiar şi la temperaturi ridicate de proces.
  • Canale lustruite pentru o evacuare bună a aşchiilor.

Un tăiş subţire şi dispunerea specială a celor 4 faţete de ghidare determină o precizie mare de poziţionare şi de aliniere. Microgeometrie optimizată pentru durabilitate şi performanţă crescută.

Notă:

Lungime canelură LC = L2 + 1,5 × DC.
Formele HB şi HE sunt disponibile la acelaşi preţ ca şi HA.
Forma HB: Se comandă cu Cod 122416.
Forma HE: Se comandă cu Cod 122415 + 129100HE.

Descărcări și documente

Din aceeași serie "Master Steel" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Adaugă în lista de cumpărături

    Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

    ⌀ DC h7 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături