{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 2,1 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | DIN 6537 K | |
Execuţie | 4×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 135 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 16,9 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bari | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 20 mm | |
Lungimea totală L | 55 mm | |
⌀ cozii Ds | 4 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Avans f pentru INOX < 900 N/mm2 | 0,07 mm/rot | |
Inel colorat | albastru | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122380 2,1 | |
EAN / GTIN | 4045197262615 | |
Număr producător | 122380 2,1 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burghiu ultraperformant din carbură HPC, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 2,1mm
La cerere
În stoc
69 livrabil imediat
72,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat
44,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
76 livrabil imediat
53,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat
56,80 €
37,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat
78,20 €
55,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat
49,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
67,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
21 livrabil imediat
84,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
85 livrabil imediat
31,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
77 livrabil imediat
38,48 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
20 livrabil imediat
73,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat
53,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Execuţie | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Lungimea totală L | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm |
⌀ nominal DC | 2,1 mm | 2,1 mm | 2,1 mm | 2,1 mm | 2,1 mm | 2,1 mm | 2,1 mm | 2,1 mm | 2,1 mm | 2,1 mm | 2,1 mm | 2,1 mm |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 |
Materialul sculei | Carbură | Carbură | Carbură | Carbură | Carbura | Carbura | Carbura | carbură | Carbura | Carbura | Carbură monobloc | Carbură monobloc |
Unghiul la vârf | 135 grad | 140 grad | 140 grad | 140 grad | 140 grad | 135 grad | 135 grad | 135 grad | 140 grad | 140 grad | 140 grad | 140 grad |