{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 19,5 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | DIN 6537 K | |
Execuţie | 4×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 135 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 49,8 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bari | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 79 mm | |
Lungimea totală L | 131 mm | |
⌀ cozii Ds | 20 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Avans f pentru INOX < 900 N/mm2 | 0,23 mm/rot | |
Inel colorat | albastru | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122380 19,5 | |
EAN / GTIN | 4045197046215 | |
Număr producător | 122380 19,5 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Burghiu ultraperformant din carbură HPC, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA 19,5 mm
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
455,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
272,00 €
102,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
441,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
441,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
18 livrabil imediat
229,84 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat
246,48 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | TiAlN | TiAlN | TiAlN | DLC | TiAlN | AlTiN |
Execuţie | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Lungimea totală L | 131 mm | 131 mm | 131 mm | 131 mm | 131 mm | 131 mm |
Răcire interioară | Da, cu 25 bari | Da, cu 25 bari | Da, cu 25 bar | da, cu 25 bar | Da, cu 25 bar | Da, cu 25 bar |
⌀ nominal DC | 19,5 mm | 19,5 mm | 19,5 mm | 19,5 mm | 19,5 mm | 19,5 mm |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 79 mm | 79 mm | 79 mm | 79 mm | 79 mm | 79 mm |
⌀ cozii Ds | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |