{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 1,6 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | DIN 6537 K | |
Execuţie | 4×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 135 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 11,6 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bari | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 14 mm | |
Lungimea totală L | 55 mm | |
⌀ cozii Ds | 4 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Avans f pentru INOX < 900 N/mm2 | 0,05 mm/rot | |
Inel colorat | albastru | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122380 1,6 | |
EAN / GTIN | 4045197262561 | |
Număr producător | 122380 1,6 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Burghiu ultraperformant din carbură HPC, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA 1,6 mm
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat
72,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
93 livrabil imediat
53,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
24 livrabil imediat
78,20 €
62,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
25 livrabil imediat
84,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
73,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Semistandard | da | da | da | da | da |
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Strat de acoperire | TiAlN | TiN | TiAlN | DLC | TiAlN |
Răcire interioară | Da, cu 25 bari | Da, cu 25 bari | Da, cu 25 bari | da, cu 25 bar | Da, cu 25 bar |
Standard | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Unghiul la vârf | 135 grad | 140 grad | 140 grad | 135 grad | 140 grad |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |