{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Gamă de ⌀ | 6,06 mm - 7 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | DIN 6537 K | |
Execuţie | 4×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 135 grad | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bari | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 34 mm | |
Lungimea totală L | 79 mm | |
⌀ cozii Ds | 8 mm | |
Avans f pentru INOX < 900 N/mm2 | 0,12 mm/rot | |
Inel colorat | albastru | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122380 6,06-X | |
EAN / GTIN | 4062406076740 | |
Număr producător | 122380 6,06-X |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Burghiu ultraperformant din carbură HPC, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA 6,06-X mm
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
127,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
106,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
123,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
103,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
130,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
109,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
124,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
104,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
87,36 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
72,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Semistandard | da | da | da | da | da |
Strat de acoperire | TiAlN | DLC | TiAlN | TiAlN | TiN |
Execuţie | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Răcire interioară | Da, cu 25 bari | da, cu 25 bar | Da, cu 25 bar | Da, cu 25 bar | Da, cu 25 bari |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 |
Unghiul la vârf | 135 grad | 135 grad | 140 grad | 135 grad | 140 grad |
⌀ cozii Ds | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |