{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 1,3 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | DIN 6537 K | |
Execuţie | 4×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 135 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 5,1 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bari | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 7 mm | |
Lungimea totală L | 45 mm | |
⌀ cozii Ds | 4 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Avans f pentru INOX < 900 N/mm2 | 0,05 mm/rot | |
Inel colorat | albastru | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122380 1,3 | |
EAN / GTIN | 4045197262530 | |
Număr producător | 122380 1,3 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Burghiu ultraperformant din carbură HPC, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA 1,3 mm
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
72,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat
53,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat
48,00 €
31,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
84,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
22 livrabil imediat
40,35 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
23 livrabil imediat
73,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | TiAlN | TiN | TiAlN | DLC | TiAlN | TiAlN |
Execuţie | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Inel colorat | albastru | verde | albastru | galben | verde | roşu |
Răcire interioară | Da, cu 25 bari | Da, cu 25 bari | Da, cu 25 bari | da, cu 25 bar | Da, cu 25 bar | Da, cu 25 bar |
Unghiul la vârf | 135 grad | 140 grad | 140 grad | 135 grad | 140 grad | 140 grad |
⌀ cozii Ds | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 5,1 mm | 5,1 mm | 5,1 mm | 5,1 mm | 6,1 mm | 5,1 mm |