{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 15 mm | |
Strat de acoperire | TiN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | DIN 6537 K | |
Execuţie | 4×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 42,5 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bari | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 65 mm | |
Lungimea totală L | 115 mm | |
⌀ cozii Ds | 16 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Avans f în oţel < 900 N/mm2 | 0,26 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122340 15 | |
EAN / GTIN | 4045197045164 | |
Număr producător | 122340 15 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Burghiu ultraperformant din carbură, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA 15
La cerere
În stoc
26 livrabil imediat
176,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
26 livrabil imediat
176,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat
374,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
61 livrabil imediat
195,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
28 livrabil imediat
408,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Semistandard | da | da | da | da | da |
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Execuţie | 4×D | 4×D | 3×D | 6×D | 5×D |
Lungimea totală L | 115 | 115 | 113 | 133 | 131 |
Standard | DIN 6537 K | DIN 6537 K | Normă de lucru | DIN 6537 | Normă de lucru |
Toleranţa arborelui | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 |
Unghiul la vârf | 140 | 140 | 180 | 140 | 180 |