{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 2,7 mm | |
Strat de acoperire | TiN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | DIN 6537 K | |
Execuţie | 4×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 16 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bari | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 20 mm | |
Lungimea totală L | 55 mm | |
⌀ cozii Ds | 4 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Avans f în oţel < 900 N/mm2 | 0,08 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122340 2,7 | |
EAN / GTIN | 4045197262349 | |
Număr producător | 122340 2,7 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Burghiu ultraperformant din carbură, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA 2,7
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat
53,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
64 livrabil imediat
44,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat
75,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
99 livrabil imediat
67,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Semistandard | da | da | da | da |
Strat de acoperire | TiN | TiN | TiAlN | TiN |
Răcire interioară | Da, cu 25 bari | nu | nu | Da, cu 25 bari |
⌀ nominal DC | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
Materialul sculei | Carbură | Carbură | Carbura | Carbură |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 20 | 20 | 21 | 21 |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 16 | 16 | 17 | 17 |