{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 10,5 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | DIN 6537 K | |
Execuţie | 4×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 39,3 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bari | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 55 mm | |
Lungimea totală L | 102 mm | |
⌀ cozii Ds | 12 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Avans f pentru oţel < 1100 N/mm2 | 0,27 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122500 10,5 | |
EAN / GTIN | 4045197050625 | |
Număr producător | 122500 10,5 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
Burghiu ultraperformant din carbură HPC cu coadă cilindrică DIN 6535 HA 10,5 mm
La cerere
În stoc
21 livrabil imediat
185,00 €
67,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
22 livrabil imediat
181,50 €
53,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
79 livrabil imediat
77,38 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
22 livrabil imediat
174,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
144,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlSiN |
Execuţie | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Inel colorat | verde | roz | verde | roşu | roz |
⌀ nominal DC | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
Unghiul la vârf | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
Strategie de aşchiere | HPC | HPC | HPC | HPC | HSC |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 39,3 | 39,3 | 39,3 | 39,3 | 39,3 |