{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 3,8 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | DIN 6537 K | |
Execuţie | 4×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 18,3 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bari | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 24 mm | |
Lungimea totală L | 66 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Avans f pentru oţel < 1100 N/mm2 | 0,11 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122500 3,8 | |
EAN / GTIN | 4045197050014 | |
Număr producător | 122500 3,8 |
Acest articol |
Recomandări |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burghiu ultraperformant din carbură HPC cu coadă cilindrică DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 3,8mm
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat
78,20 €
69,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
84 livrabil imediat
35,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
47,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
34 livrabil imediat
72,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
31 livrabil imediat
31,90 €
17,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
49,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
69,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
107 livrabil imediat
27,77 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
72 livrabil imediat
34,42 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
53 livrabil imediat
53,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
94 livrabil imediat
27,87 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | TiAlN | TiN | TiN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | AlTiN |
Lungimea totală L | 66 mm | 66 mm | 66 mm | 66 mm | 66 mm | 66 mm | 66 mm | 66 mm | 66 mm | 66 mm | 66 mm |
Standard | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Unghiul la vârf | 140 grad | 140 grad | 140 grad | 135 grad | 140 grad | 135 grad | 135 grad | 140 grad | 140 grad | 140 grad | 140 grad |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | h7 | h7 | h7 | m7 | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 | m7 |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
⌀ cozii Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |