{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Diabolo | |
Gamă de ⌀ | 3 mm - 3,75 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură monobloc | |
Standard | DIN 6537 K | |
Execuţie | 4×D | |
Tip | H | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bar | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 20 mm | |
Lungimea totală L | 62 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Avans f pentru oţel < 1100 N/mm2 | 0,11 mm/rot | |
Avans f în oţel < 60 HRC | 0,02 mm/rot | |
Inel colorat | roşie | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122372 3,0-X | |
EAN / GTIN | 4062406075347 | |
Număr producător | 122372 3,0-X |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
GARANT Diabolo Burghiu ultraperformant din carbură, tip HPC, cu coadă cilindrică DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 3,0-Xmm
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
101,76 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
84,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
73,44 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
61,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
97,68 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
81,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
100,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
84,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
115,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
96,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Lungimea totală L | 62 mm | 62 mm | 62 mm | 62 mm | 62 mm |
Răcire interioară | Da, cu 25 bar | Da, cu 25 bari | Da, cu 25 bar | Da, cu 25 bari | Da, cu 25 bar |
Standard | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 |
⌀ cozii Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |