{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Diabolo | |
⌀ nominal DC | 14 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură monobloc | |
Standard | DIN 6537 K | |
Execuţie | 4×D | |
Tip | H | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 39 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bar | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 60 mm | |
Lungimea totală L | 107 mm | |
⌀ cozii Ds | 14 mm | |
Avans f pentru oţel < 1100 N/mm2 | 0,32 mm/rot | |
Avans f în oţel < 60 HRC | 0,16 mm/rot | |
Inel colorat | roşie | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122372 14 | |
EAN / GTIN | 4045197971739 | |
Număr producător | 122372 14 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
GARANT Diabolo Burghiu ultraperformant din carbură, tip HPC, cu coadă cilindrică DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 14mm
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat
223,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
110 livrabil imediat
142,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 |
Inel colorat | roşie | verde |
Lungimea totală L | 107 mm | 107 mm |
Răcire interioară | Da, cu 25 bar | Da, cu 25 bari |
⌀ nominal DC | 14 mm | 14 mm |
Materialul sculei | Carbură monobloc | Carbură |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 39 mm | 39 mm |