{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Diabolo | |
⌀ nominal DC | 8,8 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură monobloc | |
Standard | DIN 6537 K | |
Execuţie | 4×D | |
Tip | H | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 33,8 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bar | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 47 mm | |
Lungimea totală L | 89 mm | |
⌀ cozii Ds | 10 mm | |
Avans f pentru oţel < 1100 N/mm2 | 0,27 mm/rot | |
Avans f în oţel < 60 HRC | 0,12 mm/rot | |
Inel colorat | roşie | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122372 8,8 | |
EAN / GTIN | 4062406088958 | |
Număr producător | 122372 8,8 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
GARANT Diabolo Burghiu VHM HPC Weldon DIN 6535 HB 8,8 mm
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat
119,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
24 livrabil imediat
114,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
107,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
45 livrabil imediat
54,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
100,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Semistandard | da | da | da | da | da |
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Lungimea totală L | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 |
Răcire interioară | Da, cu 25 bar | Da, cu 25 bar | Da, cu 25 bar | Da, cu 25 bar | da, cu 25 bar |
⌀ nominal DC | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 |
Unghiul la vârf | 140 | 135 | 135 | 140 | 140 |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |