{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Diabolo | |
⌀ nominal DC | 8,7 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură monobloc | |
Standard | DIN 6537 K | |
Execuţie | 4×D | |
Tip | H | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 33,95 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bar | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 47 mm | |
Lungimea totală L | 89 mm | |
⌀ cozii Ds | 10 mm | |
Avans f pentru oţel < 1100 N/mm2 | 0,27 mm/rot | |
Avans f în oţel < 60 HRC | 0,12 mm/rot | |
Inel colorat | roşie | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122372 8,7 | |
EAN / GTIN | 4062406088941 | |
Număr producător | 122372 8,7 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
GARANT Diabolo Burghiu VHM HPC Weldon DIN 6535 HB 8,7 mm
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat
119,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat
114,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat
107,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
44 livrabil imediat
54,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat
100,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Execuţie | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Inel colorat | roşie | verde | galben | verde | roz |
Răcire interioară | Da, cu 25 bar | Da, cu 25 bar | Da, cu 25 bar | Da, cu 25 bar | da, cu 25 bar |
Standard | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Unghiul la vârf | 140 | 135 | 135 | 140 | 140 |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 47 | 47 | 47 | 47 | 47,05 |
⌀ cozii Ds | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |