HOLEX Pro INOX M Freză din carbură monobloc HPC 10 mm

Cod articol: 202996 10
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
496 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ e8 DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: Carbură
  • Standard: Normă de lucru
  • Tip: N
  • Toleranţă ⌀ nominal: e8
  • Număr de dinţi Z: 4

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Oferte

    Setați cu avantajul de preț

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Serie Pro Inox
    ⌀ tăişului DC 10 mm
    Strat de acoperire TiSiN
    Materialul sculei Carbură
    Standard Normă de lucru
    Tip N
    Toleranţă ⌀ nominal e8
    Număr de dinţi Z 4
    Unghiul elicei 38 grad
    Caracteristica unghiului elicei inegal
    Împărţirea tăişului inegal
    Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
    Lăţime de atac ae la operaţia de frezare Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,3×D la frezare laterală
    Coadă tip DIN 6535 HB cu h6
    Răcire interioară nu
    Strategie de aşchiere HPC
    Lungimea tăişului Lc 30 mm
    Lungime activă L1 incl. degajare 38 mm
    ⌀ de degajare D1 9,7 mm
    Lungimea totală L 80 mm
    ⌀ cozii Ds 10 mm
    Lăţimea teşiturii la 45° 0,2 mm
    Unghi teşitură 45 grad
    Avans fz pentru frezarea canalelor în INOX > 900 N/mm2 0,035 mm
    Avans fz pentru frezare laterală în INOX > 900 N/mm2 0,05 mm
    Inel colorat albastru
    Tip produs Freză

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 202996 10
    EAN / GTIN 4062406569174
    Număr producător 202996 10

    Tabel de aplicaţii

    Oţel < 500 N/mm²
    P
    240
    Oţel < 750 N/mm²
    P
    220
    Oţel < 900 N/mm²
    P
    180
    Oţel < 1100 N/mm²
    P
    180
    Oţel < 1400 N/mm²
    P
    150
    TOOLOX 33
    H
    115
    TOOLOX 44
    H
    80
    INOX < 900 N/mm²
    M
    100
    INOX > 900 N/mm²
    M
    85
    Uni
     
    Umiditate maximă
     
    Umiditate minimă
     
    Uscat
     
    Aer
     

    Descriere

    Execuţie:

    Durabilitate excelentă în clasa sa, la prelucrarea oţelurilor rezistente la coroziune datorită stratului inovativ şi geometriei. Special pentru prelucrarea oţelurilor inoxidabile în domeniul ultraperformant, de ex., a oţelurilor duplex. Performanţă optimă de aşchiere datorită vitezelor mari de tăiere.

    Descărcări și documente

    Din aceeași serie "Pro Inox" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături