{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Pro Inox | |
⌀ tăişului DC | 20 mm | |
Strat de acoperire | TiSiN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | Normă de lucru | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Unghiul elicei | 38 grad | |
Caracteristica unghiului elicei | inegal | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,3×D la frezare laterală | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungimea tăişului Lc | 60 mm | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 74 mm | |
⌀ de degajare D1 | 19,5 mm | |
Lungimea totală L | 126 mm | |
⌀ cozii Ds | 20 mm | |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,3 mm | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în INOX > 900 N/mm2 | 0,07 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în INOX > 900 N/mm2 | 0,09 mm | |
Inel colorat | albastru | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 202996 20 | |
EAN / GTIN | 4062406569204 | |
Număr producător | 202996 20 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro INOX M Freză din carbură monobloc HPC 20 mm
La cerere
În stoc
107 livrabil imediat
214,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
130 livrabil imediat
273,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat
388,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat
350,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat
273,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
155 livrabil imediat
424,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungime activă L1 incl. degajare | 74 | 74 | 70 | 74 | 74 | 70 |
Unghi teşitură | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Lungimea totală L | 126 | 126 | 126 | 124 | 126 | 126 |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 |
⌀ tăişului DC | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,3 | 0,3 | 0,35 | 0,2 | 0,3 | 0,4 |
Serie | Pro Inox | Pro Inox | Master Inox | Master Inox | Pro Inox | Master Inox |