{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Master Inox | |
⌀ tăişului DC | 8 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h10 | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Unghiul elicei | 40 grad | |
Caracteristica unghiului elicei | inegal | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,3×D la frezare laterală | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungimea tăişului Lc | 24 mm | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 30 mm | |
⌀ de degajare D1 | 7,8 mm | |
Lungimea totală L | 70 mm | |
⌀ cozii Ds | 8 mm | |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,1 mm | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în INOX > 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în INOX > 900 N/mm2 | 0,048 mm | |
Inel colorat | albastru | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 202389 8 | |
EAN / GTIN | 4045197875327 | |
Număr producător | 202389 8 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
GARANT Master INOX Freză din carbură monobloc HPC, TiAlN, ⌀ h10 DC: 8mm
La cerere
În stoc
144 livrabil imediat
64,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
28 livrabil imediat
55,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Unghi teşitură | 45 grad | 45 grad |
Inel colorat | albastru | albastru |
Răcire interioară | nu | nu |
⌀ tăişului DC | 8 mm | 8 mm |
Caracteristica unghiului elicei | inegal | inegal |
Număr de dinţi Z | 3 | 3 |
Strategie de aşchiere | HPC | HPC |