{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Pro Inox | |
⌀ tăişului DC | 12 mm | |
Strat de acoperire | AlCrN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Unghiul elicei | 35 grad | |
Caracteristica unghiului elicei | inegal | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,3×D la frezare laterală | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungimea tăişului Lc | 36 mm | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 46 mm | |
⌀ de degajare D1 | 11,6 mm | |
Lungimea totală L | 93 mm | |
⌀ cozii Ds | 12 mm | |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,3 mm | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în INOX > 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în INOX > 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Inel colorat | albastru | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 202382 12 | |
EAN / GTIN | 4045197879622 | |
Număr producător | 202382 12 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
HOLEX Pro INOX Freză din carbură monobloc HPC, AlCrN, ⌀ e8 DC: 12mm
La cerere
În stoc
44 livrabil imediat
104,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
99 livrabil imediat
126,00 €
82,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungimea totală L | 93 mm | 93 mm |
Standard | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 |
Caracteristica unghiului elicei | inegal | inegal |
Avans fz pentru frezarea canalelor în INOX > 900 N/mm2 | 0,04 mm | 0,06 mm |
⌀ cozii Ds | 12 mm | 12 mm |
Împărţirea tăişului | inegal | inegal |