{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Master Inox | |
⌀ tăişului DC | 4 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h10 | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Unghiul elicei | 40 grad | |
Caracteristica unghiului elicei | inegal | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | 0,3×D la frezare laterală; Canal complet adâncime de tăiere 1×D | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungimea tăişului Lc | 11 mm | |
Raza la colţ R1 | 0,5 mm | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 16 mm | |
⌀ de degajare D1 | 3,6 mm | |
Lungimea totală L | 57 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în INOX > 900 N/mm2 | 0,02 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în INOX > 900 N/mm2 | 0,025 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Inel colorat | albastru | |
Tip produs | Freză toroidală |
Cod articol | 206347 4/0,5 | |
EAN / GTIN | 4045197852335 | |
Număr producător | 206347 4/0,5 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master INOX Freză toroidală din carbură monobloc HPC DIN 6535 HB 4/0,5 mm
La cerere
În stoc
84 livrabil imediat
60,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
52 livrabil imediat
60,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
84 livrabil imediat
60,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
107 livrabil imediat
51,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
199 livrabil imediat
30,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungimea totală L | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
Materialul sculei | Carbura | Carbură | Carbura | Carbura | Carbură monobloc |
Avans fz pentru frezare laterală în INOX > 900 N/mm2 | 0,025 | 0,014 | 0,025 | 0,025 | 0,015 |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical |
Raza la colţ R1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
⌀ cozii Ds | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Împărţirea tăişului | inegal | inegal | inegal | inegal | inegal |