{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Master Inox | |
⌀ tăişului DC | 16 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h10 | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Unghiul elicei | 40 grad | |
Caracteristica unghiului elicei | inegal | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | 0,3×D la frezare laterală; Canal complet adâncime de tăiere 1×D | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungimea tăişului Lc | 32 mm | |
Raza la colţ R1 | 4 mm | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 44 mm | |
⌀ de degajare D1 | 15 mm | |
Lungimea totală L | 92 mm | |
⌀ cozii Ds | 16 mm | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în INOX > 900 N/mm2 | 0,07 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în INOX > 900 N/mm2 | 0,086 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Inel colorat | albastru | |
Tip produs | Freză toroidală |
Cod articol | 206347 16/4,0 | |
EAN / GTIN | 4045197852649 | |
Număr producător | 206347 16/4,0 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master INOX Freză toroidală din carbură monobloc HPC DIN 6535 HB 16/4,0 mm
La cerere
În stoc
33 livrabil imediat
206,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
211,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
45 livrabil imediat
189,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungime activă L1 incl. degajare | 44 | 42 | 42 |
Strat de acoperire | TiAlN | TiSi | AlCrN |
Inel colorat | albastru | albastru | albastru |
⌀ de degajare D1 | 15 | 15,5 | 15,5 |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 |
Toleranţa arborelui | h6 | h6 | h6 |
Toleranţă ⌀ nominal | h10 | f8 | f8 |