{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Pro Inox | |
⌀ tăişului DC | 16 mm | |
Strat de acoperire | TiSiN | |
Materialul sculei | Carbură monobloc | |
Standard | Normă de fabricație | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Unghiul elicei | 38 grad | |
Caracteristica unghiului elicei | inegal | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | 0,3×D la frezare laterală; 0,05×D la frezare prin copiere | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungimea tăişului Lc | 36 mm | |
Raza la colţ R1 | 2 mm | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 42 mm | |
⌀ de degajare D1 | 15,5 mm | |
Lungimea totală L | 92 mm | |
⌀ cozii Ds | 16 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în INOX > 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Avans fz pentru frezare prin copiere în INOX > 900 N/mm2 | 0,09 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Tip produs | Freză toroidală |
Cod articol | 206344 16/2,0 | |
EAN / GTIN | 4067263047421 | |
Număr producător | 206344 16/2,0 |
Acest articol |
Recomandări |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOLEX Pro INOX M VHM-freză toroidală HPC, TiSiN, ⌀ e8 DC / RS1: 16/2,0mm
La cerere
În stoc
60 livrabil imediat
121,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
61 livrabil imediat
237,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
36 livrabil imediat
211,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
211 livrabil imediat
126,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
33 livrabil imediat
208,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
25 livrabil imediat
206,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
25 livrabil imediat
206,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
44 livrabil imediat
189,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
20 livrabil imediat
256,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
165,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
23 livrabil imediat
127,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungime activă L1 incl. degajare | 42 mm | 44 mm | 42 mm | 44 mm | 42 mm | 44 mm | 44 mm | 42 mm | 58 mm | 44 mm | 42 mm |
Strat de acoperire | TiSiN | TiAlN | TiSi | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | AlCrN | TiAlN | TiSiN | TiSiN |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | 0,3×D la frezare laterală; 0,05×D la frezare prin copiere | 0,3×D la frezare laterală; 0,05×D la frezare prin copiere | 0,3×D la frezare laterală; 0,05×D la frezare prin copiere | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; Canal complet adâncime de tăiere 1×D | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,3×D la frezare laterală | 0,3×D la frezare laterală; Canal complet adâncime de tăiere 1×D | 0,3×D la frezare laterală; Canal complet adâncime de tăiere 1×D | 0,3×D la frezare laterală; Canal complet adâncime de tăiere 1×D | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,3×D la frezare laterală | 0,3×D la tivire; 0,05×D la frezare prin copiere; 0,3×D la tivire | 0,3×D la tivire; 0,05×D la frezare prin copiere; 0,3×D la tivire |
⌀ de degajare D1 | 15,5 mm | 15 mm | 15,5 mm | 15,5 mm | 15,8 mm | 15 mm | 15 mm | 15,5 mm | 15,5 mm | 15,5 mm | 15,5 mm |
Lungimea totală L | 92 mm | 92 mm | 92 mm | 92 mm | 92 mm | 92 mm | 92 mm | 92 mm | 108 mm | 92 mm | 92 mm |
Unghiul elicei | 38 grad | 38 grad | 35 grad | 38 grad | 38 grad | 40 grad | 40 grad | 35 grad | 38 grad | 42 grad | 42 grad |
Strategie de aşchiere | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |