{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Pro Inox | |
⌀ tăişului DC | 5 mm | |
Strat de acoperire | TiSiN | |
Materialul sculei | Carbură monobloc | |
Standard | Normă de fabricație | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Unghiul elicei | 38 grad | |
Caracteristica unghiului elicei | inegal | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | 0,3×D la frezare laterală; 0,05×D la frezare prin copiere | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungimea tăişului Lc | 13 mm | |
Raza la colţ R1 | 1 mm | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 19 mm | |
⌀ de degajare D1 | 4,8 mm | |
Lungimea totală L | 57 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în INOX > 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Avans fz pentru frezare prin copiere în INOX > 900 N/mm2 | 0,035 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Tip produs | Freză toroidală |
Cod articol | 206344 5/1,0 | |
EAN / GTIN | 4067263046783 | |
Număr producător | 206344 5/1,0 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
HOLEX Pro INOX M VHM-freză toroidală HPC, TiSiN, ⌀ e8 DC / RS1: 5/1,0mm
La cerere
În stoc
78 livrabil imediat
30,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
29 livrabil imediat
48,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ tăişului DC | 5 mm | 5 mm |
Lungimea tăişului Lc | 13 mm | 13 mm |
Unghiul elicei | 38 grad | 42 grad |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical |
Împărţirea tăişului | inegal | inegal |
Serie | Pro Inox | Master Uni |
Tip produs | Freză toroidală | Freză toroidală |