{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Pro Inox | |
⌀ tăişului DC | 10 mm | |
Strat de acoperire | TiSiN | |
Materialul sculei | Carbură monobloc | |
Norm | Normă de fabricație | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Unghiul elicei | 38 grad | |
Caracteristica unghiului elicei | inegal | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | 0,3×D la frezare laterală; 0,05×D la frezare prin copiere | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungimea tăişului Lc | 22 mm | |
Raza la colţ R1 | 1 mm | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 30 mm | |
⌀ de degajare D1 | 9,7 mm | |
Lungimea totală L | 72 mm | |
⌀ cozii Ds | 10 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în INOX > 900 N/mm2 | 0,055 mm | |
Avans fz pentru frezare prin copiere în INOX > 900 N/mm2 | 0,063 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Tip produs | Freză toroidală |
Cod articol | 206344 10/1,0 | |
EAN / GTIN | 4067263047360 | |
Număr producător | 206344 10/1,0 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro INOX M VHM-freză toroidală HPC 10/1,0 mm
La cerere
În stoc
162 livrabil imediat
57,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
104 livrabil imediat
86,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
67 livrabil imediat
97,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
158 livrabil imediat
85,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | TiSiN | TiSi | TiAlN | AlCrN |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 |
Toleranţa arborelui | h6 | h6 | h6 | h6 |
Unghiul elicei | 38 | 35 | 40 | 35 |
Caracteristica unghiului elicei | inegal | inegal | inegal | inegal |
Număr de dinţi Z | 4 | 4 | 4 | 4 |
Împărţirea tăişului | inegal | inegal | inegal | inegal |