{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Pro Inox | |
⌀ tăişului DC | 8 mm | |
Strat de acoperire | TiSiN | |
Materialul sculei | Carbură monobloc | |
Standard | Normă de fabricație | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Unghiul elicei | 38 grad | |
Caracteristica unghiului elicei | inegal | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | 0,3×D la frezare laterală; 0,05×D la frezare prin copiere | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungimea tăişului Lc | 21 mm | |
Raza la colţ R1 | 0,5 mm | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 25 mm | |
⌀ de degajare D1 | 7,7 mm | |
Lungimea totală L | 63 mm | |
⌀ cozii Ds | 8 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în INOX > 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Avans fz pentru frezare prin copiere în INOX > 900 N/mm2 | 0,058 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Tip produs | Freză toroidală |
Cod articol | 206344 8/0,5 | |
EAN / GTIN | 4067263047322 | |
Număr producător | 206344 8/0,5 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOLEX Pro INOX M VHM-freză toroidală HPC, TiSiN, ⌀ e8 DC / RS1: 8/0,5mm
La cerere
În stoc
46 livrabil imediat
41,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
102 livrabil imediat
86,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
398 livrabil imediat
70,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
224 livrabil imediat
42,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
62 livrabil imediat
65,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
52 livrabil imediat
74,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
52 livrabil imediat
74,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
189 livrabil imediat
65,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat
61,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat
43,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | TiSiN | TiAlN | TiSi | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | AlCrN | TiSiN | TiSiN |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | 0,3×D la frezare laterală; 0,05×D la frezare prin copiere | 0,3×D la frezare laterală; 0,05×D la frezare prin copiere | 0,3×D la frezare laterală; 0,05×D la frezare prin copiere | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; Canal complet adâncime de tăiere 1×D | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,3×D la frezare laterală | 0,3×D la frezare laterală; Canal complet adâncime de tăiere 1×D | 0,3×D la frezare laterală; Canal complet adâncime de tăiere 1×D | 0,3×D la frezare laterală; Canal complet adâncime de tăiere 1×D | 0,3×D la tivire; 0,05×D la frezare prin copiere; 0,3×D la tivire | 0,3×D la tivire; 0,05×D la frezare prin copiere; 0,3×D la tivire |
⌀ de degajare D1 | 7,7 mm | 7,5 mm | 7,7 mm | 7,5 mm | 7,8 mm | 7,5 mm | 7,5 mm | 7,7 mm | 7,7 mm | 7,7 mm |
Lungimea tăişului Lc | 21 mm | 16 mm | 21 mm | 19 mm | 21 mm | 16 mm | 16 mm | 21 mm | 21 mm | 21 mm |
Unghiul elicei | 38 grad | 38 grad | 35 grad | 38 grad | 38 grad | 40 grad | 40 grad | 35 grad | 42 grad | 42 grad |
⌀ cozii Ds | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Tip produs | Freză toroidală | Freză toroidală | Freză toroidală | Freză toroidală | Freză toroidală | Freză toroidală | Freză toroidală | Freză toroidală | Freză toroidală | Freză toroidală |