{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Pro Uni | |
⌀ tăişului DC | 8 mm | |
Strat de acoperire | TiSiN | |
Materialul sculei | Carbură monobloc | |
Standard | Normă de fabricație | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Unghiul elicei | 42 grad | |
Caracteristica unghiului elicei | inegal | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | 0,3×D la tivire; 0,05×D la frezare prin copiere; 0,3×D la tivire | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungimea tăişului Lc | 21 mm | |
Raza la colţ R1 | 0,5 mm | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 25 mm | |
⌀ de degajare D1 | 7,7 mm | |
Lungimea totală L | 63 mm | |
⌀ cozii Ds | 8 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în INOX > 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Avans fz pentru frezare prin copiere în oţel < 900 N/mm2 | 0,07 mm | |
Avans fz pentru frezare prin copiere în INOX > 900 N/mm2 | 0,045 mm | |
Tip produs | Freză toroidală |
Cod articol | 206368 8/0,5 | |
EAN / GTIN | 4067263047179 | |
Număr producător | 206368 8/0,5 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro UNI Freză toroidală din carbură monobloc 8/0,5 mm
La cerere
În stoc
31 livrabil imediat
43,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
379 livrabil imediat
70,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
114 livrabil imediat
65,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat
61,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
27 livrabil imediat
41,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu | nu |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 |
Materialul sculei | Carbură monobloc | Carbură | Carbura | Carbură monobloc | Carbură monobloc |
Tip | N | N | N | N | N |
Număr de dinţi Z | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Strategie de aşchiere | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
Împărţirea tăişului | inegal | inegal | inegal | inegal | inegal |