HOLEX Pro Steel Freză toroidală din carbură monobloc HPC 16/4,0 mm

Cod articol: 206357 16/4,0
La cerere
În stoc
57 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC / R1 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: Carbura
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Tip: N
  • Toleranţă ⌀ nominal: 0 / −0,03
  • Număr de dinţi Z: 4

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Pro Steel
⌀ tăişului DC 16 mm
Strat de acoperire TiAlN
Materialul sculei Carbura
Standard Normă de fabricaţie
Tip N
Toleranţă ⌀ nominal 0 / −0,03
Număr de dinţi Z 4
Unghiul elicei 38 grad
Caracteristica unghiului elicei inegal
Împărţirea tăişului inegal
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare Canal complet adâncime de tăiere 1×D; Canal complet adâncime de tăiere 1×D
Coadă tip DIN 6535 HB cu h6
Răcire interioară nu
Strategie de aşchiere HPC
Lungimea tăişului Lc 32 mm
Raza la colţ R1 4 mm
Lungime activă L1 incl. degajare 44 mm
⌀ de degajare D1 15,5 mm
Lungimea totală L 92 mm
⌀ cozii Ds 16 mm
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 900 N/mm2 0,08 mm
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 900 N/mm2 0,1 mm
Inel colorat verde
Tip produs Freză toroidală

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 206357 16/4,0
EAN / GTIN 4045197770523
Număr producător 206357 16/4,0

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
260
Oţel < 750 N/mm²
P
240
Oţel < 900 N/mm²
P
180
Oţel < 1100 N/mm²
P
160
INOX < 900 N/mm²
M
80
GG(G)
K
250
Uni
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Toleranţă: Raza la colţ R1 = ±0,03 mm.

Avantaj:

Freză HPC cu diferite raze de colţ pentru toate tranziţiile radiale.
Profil al canalelor optimizat, ascuţire cu detalonare excentrică, spaţii mari pentru aşchii.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


HOLEX Pro Steel Freză toroidală din carbură monobloc HPC 16/4,0 mm

HOLEX Pro Steel Freză toroidală din carbură monobloc HPC 16/4,0 mm

La cerere
În stoc
57 livrabil imediat
126,50 €
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
211,00 €
La cerere
În stoc
33 livrabil imediat
206,00 €
La cerere
În stoc
36 livrabil imediat
189,00 €
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat
256,00 €
⌀ de degajare D1 15,5 mm 15,5 mm 15 mm 15,5 mm 15,5 mm
Lungimea totală L 92 mm 92 mm 92 mm 92 mm 108 mm
Lungimea tăişului Lc 32 mm 36 mm 32 mm 36 mm 36 mm
Unghiul elicei 38 grad 35 grad 40 grad 35 grad 38 grad
Caracteristica unghiului elicei inegal inegal inegal inegal inegal
Strategie de aşchiere HPC HPC HPC HPC HPC
Tip produs Freză toroidală Freză toroidală Freză toroidală Freză toroidală Freză toroidală

Din aceeași serie "Pro Steel" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături