{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Pro Steel | |
⌀ tăişului DC | 8 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Norm | Normă de fabricaţie | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | 0 / −0,03 | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Unghiul elicei | 38 grad | |
Caracteristica unghiului elicei | inegal | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; Canal complet adâncime de tăiere 1×D | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungimea tăişului Lc | 19 mm | |
Raza la colţ R1 | 2 mm | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 27 mm | |
⌀ de degajare D1 | 7,5 mm | |
Lungimea totală L | 63 mm | |
⌀ cozii Ds | 8 mm | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Freză toroidală |
Cod articol | 206357 8/2,0 | |
EAN / GTIN | 4045197770394 | |
Număr producător | 206357 8/2,0 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel Freză toroidală din carbură monobloc HPC 8/2,0 mm
La cerere
În stoc
439 livrabil imediat
42,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
28 livrabil imediat
71,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
19 livrabil imediat
61,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
43,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ de degajare D1 | 7,5 | 7,7 | 7,7 | 7,7 |
Norm | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie | Normă de fabricație | Normă de fabricație |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 |
Materialul sculei | Carbura | Carbură monobloc | Carbură monobloc | Carbură monobloc |
Caracteristica unghiului elicei | inegal | inegal | inegal | inegal |
Toleranţă ⌀ nominal | 0 / −0,03 | f8 | e8 | e8 |
Număr de dinţi Z | 4 | 4 | 4 | 4 |