{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Pro Steel | |
⌀ tăişului DC | 12 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | DIN 6527 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | 0 / -0,03 | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Unghiul elicei | 38 grad | |
Caracteristica unghiului elicei | inegal | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,5×D la frezare laterală | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungimea tăişului Lc | 16 mm | |
Lungimea totală L | 73 mm | |
⌀ cozii Ds | 12 mm | |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,3 mm | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 900 N/mm2 | 0,07 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 900 N/mm2 | 0,09 mm | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 203052 12 | |
EAN / GTIN | 4045197712820 | |
Număr producător | 203052 12 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel Freze de degroşare din carbură HPC, TiAlN, ⌀ DC: 12mm
La cerere
În stoc
3.050 livrabil imediat
52,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
79 livrabil imediat
102,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
450 livrabil imediat
61,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
213 livrabil imediat
87,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB mit h6 | DIN 6535 HB mit h6 | DIN 6535 HB mit h6 |
Tip | N | N | N | N |
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 900 N/mm2 | 0,09 mm | 0,09 mm | 0,09 mm | 0,09 mm |
Număr de dinţi Z | 4 | 4 | 4 | 4 |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical |
Împărţirea tăişului | inegal | inegal | inegal | inegal |
Tip produs | Freză | Freză | Freză | Freză |