{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Pro Steel | |
⌀ nominal DC | 2,7 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | DIN 6537 | |
Execuţie | 6×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 17,5 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bar | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 21,5 mm | |
Lungimea totală L | 55 mm | |
⌀ cozii Ds | 4 mm | |
Avans f în oţel < 900 N/mm2 | 0,09 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122776 2,7 | |
EAN / GTIN | 4045197827043 | |
Număr producător | 122776 2,7 |
Acest articol |
Recomandări |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel Burghiu din carbură monobloc, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm sau inch): 2,7
La cerere
În stoc
106 livrabil imediat
46,59 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat
96,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
76 livrabil imediat
67,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
78 livrabil imediat
87,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat
61,20 €
43,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
Burghiu ultraperformant din carbură, tip HPC, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC p6: 2,7mm
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat
103,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
Burghiu ultraperformant din carbură, tip HPC, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 2,7mm
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat
95,60 €
55,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
87,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat
90,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Execuţie | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D |
Inel colorat | verde | galben | verde | albastru | albastru | verde | verde | verde | roşie |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 |
Materialul sculei | Carbura | Carbură | Carbură | Carbură | Carbură | Carbură | Carbură | Carbura | Carbură monobloc |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 21,5 mm | 21 mm | 21 mm | 21 mm | 21,5 mm | 21 mm | 21 mm | 21 mm | 21 mm |
⌀ cozii Ds | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm |