{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ inch-nominal corespunde | 8,73 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | DIN 6537 | |
Execuţie | 6×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | m6 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 48 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bari | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 61 mm | |
Lungimea totală L | 103 mm | |
⌀ cozii Ds | 10 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Avans f pentru INOX > 900 N/mm2 | 0,15 mm/rot | |
Inel colorat | albastru | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122659 11/32 | |
EAN / GTIN | 4062406115449 | |
Număr producător | 122659 11/32 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Burghiu ultraperformant din carbură, tip HPC, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC m6 (⌀ DC X = h7) (mm sau inch): 11/32
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
118,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat
164,50 €
47,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
24 livrabil imediat
59,49 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
24 livrabil imediat
59,49 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
24 livrabil imediat
59,49 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
118,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Lungimea totală L | 103 mm | 103 mm | 103 mm | 103 mm | 103 mm | 103 mm |
Răcire interioară | Da, cu 25 bari | Da, cu 25 bar | Da, cu 25 bar | Da, cu 25 bar | Da, cu 25 bar | Da, cu 25 bari |
Standard | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HE cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 |
Materialul sculei | Carbură | Carbura | Carbura | Carbura | Carbura | Carbură |
Toleranţă ⌀ nominal | m6 | h7 | h7 | h7 | h7 | m6 |