{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 13,2 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | DIN 6537 | |
Execuţie | 6×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | m6 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 57,2 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bari | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 77 mm | |
Lungimea totală L | 124 mm | |
⌀ cozii Ds | 14 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Avans f pentru INOX > 900 N/mm2 | 0,2 mm/rot | |
Inel colorat | albastru | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122659 13,2 | |
EAN / GTIN | 4045197456564 | |
Număr producător | 122659 13,2 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Burghiu ultraperformant din carbură, tip HPC, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA 13,2
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat
223,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat
223,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
237,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
237,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
20 livrabil imediat
117,52 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
20 livrabil imediat
117,52 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Execuţie | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D |
Inel colorat | albastru | albastru | verde | verde | verde | verde |
Răcire interioară | Da, cu 25 bari | Da, cu 25 bari | Da, cu 25 bar | Da, cu 25 bar | Da, cu 25 bar | Da, cu 25 bar |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 |
Materialul sculei | Carbură | Carbură | Carbura | Carbura | Carbura | Carbura |
Strategie de aşchiere | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
⌀ cozii Ds | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |