{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 18,8 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | DIN 6537 | |
Execuţie | 6×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | m6 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 72,8 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bari | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 101 mm | |
Lungimea totală L | 153 mm | |
⌀ cozii Ds | 20 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Avans f pentru INOX > 900 N/mm2 | 0,25 mm/rot | |
Inel colorat | albastru | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122659 18,8 | |
EAN / GTIN | 4045197456748 | |
Număr producător | 122659 18,8 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Burghiu ultraperformant din carbură, tip HPC, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC m6 (⌀ DC X = h7) (mm sau inch): 18,8
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat
469,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat
482,00 €
122,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
455,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
49 livrabil imediat
251,68 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Strat de acoperire | TiAlN | TiAlN | DLC | TiAlN |
Execuţie | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D |
Lungimea totală L | 153 mm | 153 mm | 153 mm | 153 mm |
Materialul sculei | Carbură | Carbura | Carbura | Carbura |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 101 mm | 101 mm | 101 mm | 101 mm |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |