{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 11,4 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | DIN 6537 | |
Execuţie | 6×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | m6 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 53,9 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bari | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 71 mm | |
Lungimea totală L | 118 mm | |
⌀ cozii Ds | 12 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Avans f pentru INOX > 900 N/mm2 | 0,15 mm/rot | |
Inel colorat | albastru | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122659 11,4 | |
EAN / GTIN | 4045197582867 | |
Număr producător | 122659 11,4 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
Burghiu ultraperformant din carbură, tip HPC, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA 11,4
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
168,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat
178,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat
178,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
25 livrabil imediat
86,11 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
25 livrabil imediat
86,11 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Semistandard | da | da | da | da | da |
Strat de acoperire | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Răcire interioară | Da, cu 25 bari | Da, cu 25 bar | Da, cu 25 bar | Da, cu 25 bar | Da, cu 25 bar |
Materialul sculei | Carbură | Carbura | Carbura | Carbura | Carbura |
⌀ cozii Ds | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 53,9 | 53,9 | 53,9 | 53,9 | 53,9 |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |