{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 5,55 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | DIN 6537 | |
Execuţie | 6×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | m6 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 35,7 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bari | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 44 mm | |
Lungimea totală L | 82 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Avans f pentru INOX > 900 N/mm2 | 0,12 mm/rot | |
Inel colorat | albastru | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122659 5,55 | |
EAN / GTIN | 4045197539014 | |
Număr producător | 122659 5,55 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
Burghiu ultraperformant din carbură, tip HPC, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC m6 (⌀ DC X = h7) (mm sau inch): 5,55
La cerere
În stoc
37 livrabil imediat
87,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
78 livrabil imediat
61,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
50 livrabil imediat
87,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
17 livrabil imediat
88,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
373 livrabil imediat
45,55 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | TiAlN | TiN | DLC | TiAlN | TiAlN |
Execuţie | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 |
Materialul sculei | Carbură | Carbură | Carbura | Carbura | Carbura |
Unghiul la vârf | 140 grad | 140 grad | 135 grad | 135 grad | 140 grad |
Toleranţă ⌀ nominal | m6 | h7 | h7 | h7 | h7 |
⌀ cozii Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |