{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ inch-nominal corespunde | 1,59 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | DIN 6537 | |
Execuţie | 6×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | m6 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 13,6 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bari | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 16 mm | |
Lungimea totală L | 55 mm | |
⌀ cozii Ds | 4 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Avans f pentru INOX > 900 N/mm2 | 0,033 mm/rot | |
Inel colorat | albastru | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122659 1/16 | |
EAN / GTIN | 4062406117511 | |
Număr producător | 122659 1/16 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Burghiu ultraperformant din carbură, tip HPC, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA 1/16
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat
87,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat
49,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat
34,84 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
22 livrabil imediat
40,35 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
73,00 €
18,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
62 livrabil imediat
34,74 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Răcire interioară | Da, cu 25 bari | Da, cu 25 bar | nu | Da, cu 25 bar | Da, cu 25 bar | nu |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 |
Unghiul la vârf | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
Toleranţă ⌀ nominal | m6 | h7 | h7 | h7 | h7 | m7 |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 16 | 13 | 9,5 | 9,5 | 14 | 16 |
⌀ cozii Ds | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 13,6 | 10,7 | 7,1 | 7,1 | 11,615 | 13,6 |