{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 7,1 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | DIN 6537 | |
Execuţie | 6×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | m6 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 42,4 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bari | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 53 mm | |
Lungimea totală L | 91 mm | |
⌀ cozii Ds | 8 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Avans f pentru INOX > 900 N/mm2 | 0,12 mm/rot | |
Inel colorat | albastru | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122659 7,1 | |
EAN / GTIN | 4045197456144 | |
Număr producător | 122659 7,1 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
Burghiu ultraperformant din carbură, tip HPC, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC m6 (⌀ DC X = h7) (mm sau inch): 7,1
La cerere
În stoc
21 livrabil imediat
98,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat
154,50 €
41,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
104,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
93,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
81 livrabil imediat
51,48 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Inel colorat | albastru | roz | verde | galben | verde |
Lungimea totală L | 91 mm | 91 mm | 91 mm | 91 mm | 91 mm |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 |
Materialul sculei | Carbură | carbură | Carbura | Carbura | Carbura |
Toleranţă ⌀ nominal | m6 | h7 | h7 | h7 | h7 |
Strategie de aşchiere | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
⌀ cozii Ds | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |