{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 7,1 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | carbură | |
Norm | DIN 6537 | |
Execuţie | 6×D | |
Tip | FS | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 42,4 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | da, cu 25 bari | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 53 mm | |
Lungimea totală L | 91 mm | |
⌀ cozii Ds | 8 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Avans f pentru titan > 850 N/mm2 | 0,08 mm/rot | |
Inel colorat | roz | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122670 7,1 | |
EAN / GTIN | 4045197056627 | |
Număr producător | 122670 7,1 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Burghiu ultraperformant din carbură tip HPC, tip FS, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA 7,1 mm
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat
154,50 €
41,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
25 livrabil imediat
98,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
104,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
93,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
80 livrabil imediat
51,48 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
24 livrabil imediat
87,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Semistandard | da | da | da | da | da | da |
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Execuţie | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D |
⌀ nominal DC | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53,05 |
⌀ cozii Ds | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |