{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 12,2 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | DIN 6537 | |
Execuţie | 6×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | m6 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 58,7 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bari | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 77 mm | |
Lungimea totală L | 124 mm | |
⌀ cozii Ds | 14 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Avans f pentru INOX > 900 N/mm2 | 0,2 mm/rot | |
Inel colorat | albastru | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122659 12,2 | |
EAN / GTIN | 4045197456526 | |
Număr producător | 122659 12,2 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Burghiu ultraperformant din carbură, tip HPC, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC m6 (⌀ DC X = h7) (mm sau inch): 12,2
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
223,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat
140,00 €
50,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1 livrabil imediat
201,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
73 livrabil imediat
125,32 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Lungimea totală L | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm |
⌀ nominal DC | 12,2 mm | 12,2 mm | 12,2 mm | 12,2 mm |
Materialul sculei | Carbură | Carbură | Carbură monobloc | Carbură monobloc |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 77 mm | 77 mm | 77 mm | 77 mm |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 58,7 mm | 58,7 mm | 58,7 mm | 58,7 mm |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |