{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 9,7 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | DIN 6537 | |
Execuţie | 6×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | m6 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 46,5 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bari | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 61 mm | |
Lungimea totală L | 103 mm | |
⌀ cozii Ds | 10 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Avans f pentru INOX > 900 N/mm2 | 0,15 mm/rot | |
Inel colorat | albastru | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122659 9,7 | |
EAN / GTIN | 4045197456403 | |
Număr producător | 122659 9,7 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Burghiu ultraperformant din carbură, tip HPC, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA 9,7
La cerere
În stoc
27 livrabil imediat
118,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
24 livrabil imediat
59,49 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1 livrabil imediat
123,00 €
36,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat
102,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Strat de acoperire | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlSiN |
Execuţie | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D |
Răcire interioară | Da, cu 25 bari | Da, cu 25 bar | Da, cu 25 bar | da, cu 25 bar |
Materialul sculei | Carbură | Carbura | Carbură monobloc | Carbură monobloc |
Toleranţă ⌀ nominal | m6 | h7 | h7 | m7 |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |