{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 19,5 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | DIN 6537 | |
Execuţie | 6×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | m6 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 71,8 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bari | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 101 mm | |
Lungimea totală L | 153 mm | |
⌀ cozii Ds | 20 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Avans f pentru INOX > 900 N/mm2 | 0,25 mm/rot | |
Inel colorat | albastru | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122659 19,5 | |
EAN / GTIN | 4045197456762 | |
Număr producător | 122659 19,5 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
Burghiu ultraperformant din carbură, tip HPC, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA 19,5
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
469,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
494,00 €
395,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
482,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat
455,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat
251,68 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Materialul sculei | Carbură | Carbură | Carbura | Carbura | Carbura |
Strategie de aşchiere | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 |
⌀ cozii Ds | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 71,8 | 71,8 | 71,8 | 71,8 | 71,8 |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |